精密洗浄用エアガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33476301 品番 L-300C
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥14,6008,998
アズワン品番1-8886-14 セット内容インラインフィルター 接続口径Rc(PT)1/4(IN・OUT) 最高使用圧力(MPa)0.97 ろ過精度(μm)0.01 処理空気量(L/min(ANR))300 使用流体空気、窒素 膜面積(cm2)1100(中空糸)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33476177
2015-09-10
用途:
3D CAD造形後のサポート材洗浄液の除去

写真の商品が届くつもりで居たがジョイントカプラーのみであった。購入側としては写真とタイトル表記で選んでいるので紛らわしいタイトルと写真の使い回しは辞めてもらいたい#

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする