平台スタンド

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)1000 材質(支柱)ステンレス(SUS304) 材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上) 注文コード33476335 品番大型
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,999
販売価格(税別)
9,090
この商品は高さ・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番5-5319-01 質量(kg)3.5 高さ(mm)1000 シャフト径(Φmm)13 台座寸法(mm)280×200 材質(支柱)ステンレス(SUS304) 材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上) 台座形状平形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
バーコードリーダーの固定取り付けのため
株式会社高崎共同計算センター 様 (運輸・通信業)

バーコードリーダーを安定して取り付けるためのスタンドを探しておりました。固定物の都合上シャフトは交換致しましたが、重宝しております。

対象商品:
33476265
2020-03-25
用途:
実験用
教育・研究機関

つくりは丁寧ですが、平台の部分がやや軽くて、スタンドとして少し不安定さを感じます。

対象商品:
33476292
2019-04-17
用途:
物品の固定
製造業

写真撮影用に購入しました。品質も問題ありませんが、価格等を考慮すると普通に使える感じでした。

対象商品:
33476396
2018-07-05
用途:
コーヒーを淹れます。

毎日の毎回の正確な味を出すための作業に役に立ってます。

対象商品:
33476292
2014-11-11
用途:
実験器具の加熱用

シンプルで重量感もあり、簡易実験用として全く問題がありません。

対象商品:
33476292
2016-06-09
用途:
実験器具の固定

想像していたより重く、安定しています。
シャフト取り付け部も精度が高くぐらつきません。

対象商品:
33476292
2015-12-28
用途:
実験道具の設置に使います。

以前購入した別のメーカーのものより、しかりできていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする