アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
ロングノズル付きエアガンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
33476545
品番
CAGNL-14
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥20,218
販売価格(税別)
¥
18,380
バスケットに入れる
狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。
ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。
超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番
1-5588-01
仕様
ロングノズル付エアガンセット
セット内容
エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個
材質
(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
(エアガン)170、(ロングノズル)140
材質(本体)
ABS樹脂
ろ過精度(μm)
0.01
吐出口径(Φmm)
2×1穴
接続
M14 P=1.0メスネジ