アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験用スタンド
温度計センサー用スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33476834
品番
FAC-2S
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,930
販売価格(税別)
¥
8,118
バスケットに入れる
フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
材質
台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)
クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付
寸法(mm)
フレキシブル部/200
全長(mm)
380
質量(g)
約700(ベース)
締付範囲(mm)
3〜50
アズワン品番
2-7581-02