※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
両開クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33477525
品番
大
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,190
¥
3,398
バスケットに入れる
クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
特殊耐熱ビニール付
全長(mm)
190
締付範囲(mm)
10〜100
アズワン品番
6-774-01
付属品
耐熱樹脂製スペア用キャップ