両開クランプ(ステンレスパイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33478146 品番 C-50
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。

材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き
ステンレス(SUS304)パイプ
寸法(mm)パイプ部:約Φ9.5×145 全長(mm)240 シャフト径(Φmm)9.5 締付範囲(mm)3〜50 アズワン品番1-7495-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33478042
2016-04-13
用途:
展示会デモ
製造業

新品というだけかもしれませんが外観がよと思います。
ステンレス故の外観維持に期待です。

1人が参考にしています
対象商品:
33477936
2015-10-21
用途:
ソックスレー試験機の支持金具
建設業・工事業

注文から到着までが早くてよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
33478146
2014-01-16
用途:
有機化学合成

他社製のクランプと比べ、ツメのガタつきが大きいように感じられる。
ただ、安価であり、大きな問題もないため、大量購入するにはいいと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする