仕切板大 コンテナ用 仕切り板 アズワン 33478155

コンテナ用 仕切り板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33478155 品番仕切板大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-9537-11 材質PP(ポリプロピレン) 内寸法(mm)- 外寸法(mm)381×95×4.5t

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33478155 仕切板大 37127973 TC-L TC型コンテナ用仕切板 セキスイ TC型コンテナ用仕切板 セキスイ 1枚 399 税込439 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする