※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの 折りたたみコンテナ
α折りたたみコンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33478331
品番
CR-S50N(DB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,880
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パーツは全てPP(ポリプロピレン)の一体成形です。ガタ止め突起が底面格子面にはまる構造ですので、積み重ね時にずれません。
アズワン品番
1-4707-03
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ダークブルー
容量(L)
50
フタ
なし
外寸法(mm)
530×366×325
有効内寸法(mm)
493×335×305