※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの ネスティングコンテナ
TNタイプコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33478453
品番
TN-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
そのまま重ねるとネスト、180度回転させて重ねるとスタックでき、空箱時に場所を取りません。
アズワン品番
1-7459-02
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
13
内寸法(mm)
334×251×134
フタ
なし
外寸法(mm)
400×300×152
スタッキング
可
ネスティング
可