アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの ネスティングコンテナ
TNタイプコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33478487
品番
TN-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,420
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
そのまま重ねるとネスト、180度回転させて重ねるとスタックでき、空箱時に場所を取りません。
アズワン品番
1-7459-03
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
37
内寸法(mm)
439×339×220
フタ
なし
外寸法(mm)
548×395×243
スタッキング
可
ネスティング
可