TR-C30B 折りたたみコンテナ アズワン 33478627

折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33478627 品番TR-C30B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-5067-04 付属品スライドロック付2枚フタ×1枚(※2枚構造で中央部が観音開きできる形状になっています。) 材質PP(ポリプロピレン) 容量(L)34.1 内寸法(mm)493×335×207 最大積載荷重(kg)8 外寸法(mm)530×366×232(67)
注意
※外寸法の( )内は折りたたみ時高さです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33478627 TR-C30B 37319807 TR-C30B 薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO 1個 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする