アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33478645
品番
TR-C40B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-5067-05
付属品
スライドロック付2枚フタ×1枚(※2枚構造で中央部が観音開きできる形状になっています。)
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
42.5
内寸法(mm)
493×335×258
最大積載荷重(kg)
8
外寸法(mm)
530×366×283(67)
注意
※外寸法の( )内は折りたたみ時高さです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33478645
TR-C40B
37319843
TR-C40B
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)
TRUSCO
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました