パッチン錠付コンテナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33478846 品番05H型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,470
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

パッチン錠を取り付けることにより、優れた気密性を示します。

容量(L)16.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)584×397×119 材質パッチン錠/ユニクロムメッキ、本体・フタ/PP(ポリプロピレン) 内寸法(mm)534×348×90 フタあり 外寸法(mm)584×397×119 アズワン品番5-397-01 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする