アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの バックルコンテナ
パッチン錠付コンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33478873
品番
20H型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,350
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
パッチン錠を取り付けることにより、優れた気密性を示します。
容量(L)
18.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
476×376×169
材質
パッチン錠/ユニクロムメッキ、本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)
421×321×143
フタ
あり
外寸法(mm)
476×376×169
アズワン品番
5-397-03
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式