アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
両開クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33479126
品番
中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)
付属品
耐熱樹脂製スペア用キャップ
長さ(mm)
180
全長(mm)
305
シャフト径(Φmm)
13
締付範囲(mm)
5〜80
アズワン品番
6-776-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33479126
中
68367924
NC-3
両開クランプ
ヤマナカ
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。