アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの バックルコンテナ
持手付ミニコンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33479695
品番
100(ハンドル付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付きで持ち運びが容易です。
半透明ですので内容物が外から確認できます。
アズワン品番
1-4942-01
付属品
フタ固定バックル付
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
610
容量(L)
6.5
内寸法(mm)
257×190×122
フタ
あり
外寸法(mm)
337×240×149
フタの種類
バックル式