アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの バックルコンテナ
持手付ミニコンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33479713
品番
150(ハンドル付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付きで持ち運びが容易です。
半透明ですので内容物が外から確認できます。
アズワン品番
1-4942-02
付属品
フタ固定バックル付
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
670
容量(L)
9
内寸法(mm)
257×190×170
フタ
あり
外寸法(mm)
337×240×192
フタの種類
バックル式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33479713
150(ハンドル付)
69308322
F-2232H
プチノイ ハンドル付
不動技研
1個
¥
899
税込
¥
989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)