※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱コンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33479862 品番BT-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,140
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)565×381×58 材質PP(ポリプロピレン) 有効内寸(mm)528×347×43 外寸(mm)565×381×58 フタなし アズワン品番6-6374-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33479862 BT-8 88684023 BT8 セキスイ デイリーフーズコンテナ 積水テクノ商事 セキスイ デイリーフーズコンテナ 積水テクノ商事 1個 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする