※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの メッシュコンテナ
耐熱コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33479871
品番
BT-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,190
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
12
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
574×350×94
材質
PP(ポリプロピレン)
フタ
なし
外寸法(mm)
574×350×94
アズワン品番
6-6374-02
有効内寸法(mm)
528×316×64
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33479871
BT-12
88684014
BT12
セキスイ デイリーフーズコンテナ
積水テクノ商事
1個
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました