小型 丸型クランプ アズワン 33479896 小型 丸型クランプ アズワン 33479896 小型 丸型クランプ アズワン 33479896

丸型クランプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33479896 品番 小型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,709
販売価格(税別)
1,554
材質ステンレス(SUS430) 全長(mm)200 棒径(Φmm)9 締付範囲(mm)15〜30 アズワン品番6-688-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
測定器検出部の支持

写真見て、スタンドも込みでこの値段なら安いと思ったがクランプのみだった。良く見なかった自分が悪いのだが、ちょっと騙された気分

対象商品:
33479817
2018-03-02
用途:
USBマイクロスコープのスタンド
製造業

USBマイクロスコープのスタンドとして購入しました、しっかり保持してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする