ニューサンプルホルダー

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 穴径(Φmm)13 収納数78本(6×13列) アズワン品番3-2211-01 注文コード33480011 品番SF-13型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は穴径・収納数・アズワン品番など11種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れ、特に冷凍保存には優れた強さを発揮します。
積み重ねが簡単にでき、試料の保存・格納に適しています。

材質PS(ポリスチレン) 仕様本体+仕切板 穴径(Φmm)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×133×58.7 収納数78本(6×13列) アズワン品番3-2211-01 耐寒限界温度(℃)-20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33480011
2022-09-01
用途:
設備メンテナンス用

保管する設備部品を収納するために購入致しました。使い勝手等は問題なし。

対象商品:
33480011
2022-03-25
用途:
小さなサンプル管の保管や一時的な保持
国立大学法人長崎大学 様

小さなサンプル管は転倒しやすいのでホルダが欲しかったです。このホルダはサンプル管の間のスペースが広めに作ってあります。保管用としては「かさばる」印象ですが,作業用のホルダとしては丁度良かったです。ニューサンプルホルダーの縦横が大きいのは好みが分かれます。

対象商品:
33480045
2020-11-22
用途:
バイアルの管理
サービス業

たくさんバイアルを保存できて良いです。ホルダーを数個積みかさねられることも可能ですが、積み重ねるとガッチリはまりすぎて取り外すのが困難なこともあります。ガッチリはまりすぎないような構造にしてもらえるとより良いです。

対象商品:
33480045
2019-05-16
用途:
水加工品の保管・整理
TM治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

サンプル管の取り出しが とてもしやすく 作業効率が上がりました。
追加購入したいと思います。購入個数が多いときは 割引してくれると助かります。

対象商品:
33480027
2018-02-07
用途:
工業高校からの注文
青森県図書教育用品株式会社 様 (卸売・小売業)

商品入荷が伸び、1つ壊れての入荷。しかし、モノタロウ様のご対応がすごく良く交換分頂きました。ありがとうございました。

対象商品:
33480027
2018-03-06
用途:
学校での試験管にての授業
卸売・小売業

1個不良品に素早く対応して頂き助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
33480011
2016-07-04
用途:
事務所の整理整頓
建設業・工事業

印鑑を入れてみた。ガタつきがあるが不便ではない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする