マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 研究関連用品・実験用必需品
マルエム[理化学・容器]の 架台/スタンド/ホルダー類
マルエム[理化学・容器]の 試験管立て/ラック
バイアルホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(mm)
28.7
アズワン品番
3-222-04
注文コード
33480553
品番
VF-28
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
穴径・アズワン品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
アズワン品番
3-222-04
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
329×149.5×85.5
穴径(mm)
28.7
収容数
32本(4×8列)
耐寒温度(℃)
-18
注意
※繰り返しのオートクレーブ滅菌はできません。