※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 研究関連用品・実験用必需品
マルエム[理化学・容器]の 架台/スタンド/ホルダー類
マルエム[理化学・容器]の 試験管立て/ラック
サンプルケース
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33480632
品番
SD-8
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アズワン品番
3-217-01
材質
発泡スチロール
寸法(mm)
175×175×85
穴径(Φmm)
8
コード
0712-01
収納数
100本