オフィスコロコロ スペアテープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3巻) 注文コード33481025 品番C3260
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

太巻業務仕様で、広いオフィスも容易にお掃除ができます。
机・シュレッダー周りの紙くずもラクラクお掃除できます。

適合本体C2850、C3250 テープ幅(mm)187 巻数40周 タイプ強粘着 仕様C3250用替テープ トラスコ品番356-0601 質量(g)644 巻芯径(Φmm)76.5 アズワン品番1-8075-05 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33481025
2024-03-25
用途:
作業場の掃除
その他業種

作業用のコロコロは捜すのも大変でモノタロウさんでやっと見つけました、またよろしくお願いします

対象商品:
35527983
2024-06-25
用途:
カーペット床の掃除

187p幅だが190p幅だと弊社の器具にピッタリマッチするので190pタイプも作ってほしい

対象商品:
35527983
2021-10-28
用途:
細かい埃や髪の毛の掃除

このサイズの物は、こちらではあまり見かけませんので、入手しやすいモノタロウにあると助かります。

対象商品:
35527983
2017-04-24
用途:
事務所 床掃除

安価な方だと思い購入しました!
使い勝手も良いです。

対象商品:
33481025
2015-03-05
用途:
オフィス内の清掃
建設業・工事業

特に細かなダストやペットの毛をくっつけて取り除くには適している。カッティングが容易なところも良い。
ただし、使用している時によく本体からコロコロが外れて困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする