アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
フレキシブルアーム型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
締付範囲(mm)
5〜80
注文コード
33481287
品番
FAC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
締付範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
アズワン品番
1-7213-01
仕様
両開・大
全長(mm)
505
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)
柄径(Φmm)
13
柄長さ(mm)
180
材質(アーム)
スチール(クロムメッキ)
締付範囲(mm)
5〜80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33481287
FAC-3
68368037
FAC-3
フレキシブルアームクランプ
ヤマナカ
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました。