フレキシブルアーム型クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33481445 品番 FAC-D2
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。

アズワン品番1-7213-03 仕様D型・大 全長(mm)485 材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ) 柄径(Φmm)13 柄長さ(mm)180 材質(アーム)スチール(クロムメッキ) 締付範囲(mm)16〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:287

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする