アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
フレキシブルアーム型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33481524
品番
FAC-D1
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
アズワン品番
1-7213-04
仕様
D型・小
全長(mm)
470
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)
柄径(Φmm)
13
柄長さ(mm)
180
材質(アーム)
スチール(クロムメッキ)
締付範囲(mm)
10〜45