TFP-530 ツールボックス 東洋スチール 33482032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33482032 品番TFP-530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐衝撃性・耐水性・耐油性・耐薬品性に優れ、多種のツールやパーツを効率的に収納出来ます。
中皿の仕切り板は内容物に応じて自在に移動が出来ます。(TFP-395除く)
軽量で耐衝撃性・耐水性・耐油性・耐薬品性に優れ、多種のツールやパーツを効率的に収納出来ます。
中皿の仕切り板は内容物に応じて自在に移動が出来ます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)554×255×241 材質中皿/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ABS樹脂、フック/PC(ポリカーボネート) 質量(kg)2.8 材質(本体)PP(ポリプロピレン) タイプ中皿あり アズワン品番1-6809-04 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×197×187 外寸法・幅(mm)554 外寸法・高さ(mm)241 外寸法・奥行(mm)255

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33482032 TFP-530 08379113 TFP-530 ツールボックス TRUSCO ツールボックス TRUSCO 1個 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする