明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の ツールボックス/ツールバッグ
明邦化学の 樹脂製(プラスチック)
アタッシュケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33482154
品番
B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
370
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
287×221×78
本体内寸法(mm)
278×204×55
内寸法(mm)
278×204×55
外寸法(mm)
287×221×78
アズワン品番
1-9586-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33482154
B5
88109585
B5
アタッシェケース
明邦化学
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました