アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
水槽用クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33482197
品番
1型
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。
耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
仕様
冶具部:水槽取付可能範囲/1〜46mm、締付範囲/Φ13mmまで、左右首振り範囲/左右30度(計60度)
クランプ部:前後稼働範囲/120mm、上下稼働範囲/100mm
先端部締付範囲(mm):Φ3〜20
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
270
アズワン品番
5-5621-01