WG-72 防水ケース アズワン 33482215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WG-72 防水ケース アズワン 33482215 WG-72 防水ケース アズワン 33482215 WG-72 防水ケース アズワン 33482215

防水ケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33482215 品番WG-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シリコンパッキン付きの防水ケースです

材質本体・中皿/PP(ポリプロピレン)、フタ/インパクトスチロール、パッキン/シリコン 質量(g)980 内寸法(mm)315×165×98(フタ底145) 外寸法(mm)340×190×168 アズワン品番0-8928-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33482224
2023-06-15
用途:
生地鉄製ネジの保管
製造業

錆対策で使いやすい密閉容器を探していて、この商品を買ってみました。
しっかり密閉されて、尚且つ取っ手操作が軽くて使いやすいです。
不満は、蓋を開けたままのときに、取っ手が外側にダランと開いてしまい、誤って踏んで取っ手が破損しないかという事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする