小型コンテナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33482951 品番TB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,820
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)135×225×120 トラスコ品番836-2527 寸法(mm)135×225×120 アズワン品番5-215-02 外寸法・幅(mm)135 外寸法・高さ(mm)120 外寸法・奥行(mm)225

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33482951 TB-3 89807427 TB-3 TB型コンテナ セキスイ TB型コンテナ セキスイ 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33482933
2023-04-05
用途:
不良品の一時置き場
製造業

不良品と良品を識別するために使用しています。
はっきりとした赤色なので非常に目立って便利です。
作りもしっかりしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする