曜日別特売
MNR-16 ムッフ アズワン 33483055

 

MNR-16 ムッフ アズワン 33483055
MNR-16 ムッフ アズワン 33483055

ムッフ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ径(Φmm)Φ9.5~Φ16
アズワン品番1-7493-04
内容量1個注文コード33483055品番MNR-16
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,354
販売価格(税別)
2,140

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
支柱に対してロッド取り付け部が360°回転しますので、任意の方向に取り付け可能です。

材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)仕様ツメ付き回転式パイプ径(Φmm)Φ9.5~Φ16アズワン品番1-7493-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33482845
2019-03-26
用途: 食品製造時
有限会社ネクスト製造業

5個で1セットだと思い購入しました。写真が誤解を招くと思う。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
画像を差し替えいたします。

対象商品 : 33483055
2018-08-15
用途: 椅子に日傘を固定するのに使いました。

思った通り固定できました。角度の調節も出来て良かったです。

対象商品 : 33483055
2016-11-28
用途: マイクロフォンスタンドのブームに簡易取り付けできるスレートPCの譜面台を製作する。
不動産業

マイクロフォンスタンドのブームにスレートPC用の譜面台を取り付ける為の直交軸を取り付け、その軸に譜面台を載せる用途に使用。このムッフだけ3つネジで中間が回転し直交の角度を変えルことが出来るので、このような用途に使用できた。簡単にクリップできるので良好なのだが、もう少し長いか、あるいは長さを調整できるようなものがあれば追加ブームを省略出来るかもしれない。

対象商品 : 33482994
2014-06-11
用途: 機械にパトライトを取り付けるために購入

マイナーな部品でも1個から購入できるのでモノタロウさんは重宝しております。
また、在庫があればすぐに出していただけるので嬉しい限りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする