曜日別特売
CDG1FA40TF-15Z-M9BZ-XC22 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40TF) SMC 33483406

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40TF)CDG1FA40TF-15Z-M9BZ-XC22

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33483406
品番
CDG1FA40TF-15Z-M9BZ-XC22
参考基準価格(税別)¥25,080販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする