ボルトねじ 角型ムッフ アズワン 33483633 ボルトねじ 角型ムッフ アズワン 33483633

角型ムッフ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33483633 品番 ボルトねじ
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥751
販売価格(税別)
683

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。

材質亜鉛合金 適合パイプ径(Φmm)5〜13 用途パイプや支柱の固定に。 寸法(mm)21×50×21 アズワン品番1-9788-04
注意
※寸法はねじ部を除きます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33483694
2024-01-08
用途:
ステンレス棒の固定に使用
株式会社エールフーズ 様

ステンレス棒を固定するのに硬めに締めるとムッフ本体が折れてしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
33483414
2023-04-18
用途:
講演時の演示実験

値段の割には、十分に使える製品です。ある程度、締め付けをきつくしないと、回転してしまうので、その点は注意しないといけません。

対象商品:
33483484
2023-04-12
用途:
実験器具取付

各種サイズのムッフがあるのは良いです。使い勝手も問題ないです。

対象商品:
33483414
2019-11-28
用途:
違う形で利用
その他業種

ドリルビット研ぎの誘導機材として利用。安価で大変便利でした

対象商品:
33483484
2019-06-10
用途:
スタンドのポールにカットリングを固定
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

肉厚でかなり丈夫な金具だった。ただ、蝶ねじだとあまり力が入らず緩む場合もありそうなので、六角ボルトに交換してがっちり固定した。

対象商品:
33483414
2016-03-29
用途:
写真撮影用の「ライト保持用」に流用する為に購入しました。

写真撮影用の「ライト保持用品」を探していましたが、機能&価格で良いものが見つかりませんでした。
そこで、鉄スタンドに本「ムック」を購入して、使用しています。
 本鉄スタンドは、しっかりした重量が有り、「ムック」で1/4ネジ棒で「LEDライト」を横につき出しても
倒れる事は有りません。「ムック」で高さも自由自在に変更出来て、実に重宝です。
 機能&価格共に満足しています。

対象商品:
33483414
2016-01-13
用途:
実験装置の組み立て

使いやすかったです。

対象商品:
33483484
2013-11-18
用途:
長尺のコンパス部材

堅牢でゆるみ、がたつきも無く、良好です。
安価な製品ですが一級品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする