クロスムッフ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33484875 品番SUS 13mm用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 質量(g)40 適合パイプ径(Φmm)Φ13 アズワン品番1-7208-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33484875 SUS 13mm用 68368825 CM クロスジョイント/クロスムッフ ヤマナカ クロスジョイント/クロスムッフ ヤマナカ 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33484936
2017-12-26
用途:
チエーンソー で丸太の円形くり抜き 冶具
杉本理容 様

出来ましたら?大型で厚みの有る品を欲しいです!
ストッパーに使用する バカ穴を開け ナットを溶接しましたが?
薄くて難儀しました 長さが無かったので?ダブルに溶接し強度を稼ぎました 此れからは多くのバージョンを販売して下さい 絶対売れます!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
33484875
2016-07-30
用途:
ステンレスパイプを利用したシューズラックの作成

かませたステンレスパイプに負荷をかけて回転させてもしっかり固定され全く問題がなかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする