曜日別特売
中 ホットハンド アズワン 33486634

 

中 ホットハンド アズワン 33486634
中 ホットハンド アズワン 33486634

ホットハンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)170×86
内容量1個注文コード33486634品番
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,069
販売価格(税別)
1,881

ガラス・スチール・磁製・その他加熱されたものを持つのに便利です。
F型はフィンガータイプです。

アズワン品番6-460-02寸法(mm)170×86耐熱温度(℃)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33486731
2020-01-08
用途: 加熱実験
製造業

80℃程度で加熱したビーカーを持ち上げて中身を移す際に使っています。これまでは熱くて滑りやすかった問題が解決しました。今回はよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする