※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4段 TK63C 軽量ラック アズワン 33489224 4段 TK63C 軽量ラック アズワン 33489224

軽量ラック

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33489224 品番 4段 TK63C
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥19,580
販売価格(税別)
17,800
耐荷重(kg/段)120 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)887×437×1800 棚段数(段)4 - 高さ(mm)1800 材質(本体) 奥行(mm)437 間口(mm)887 棚段数4 アズワン品番6-6693-02 均等耐荷重(kg/段)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
組み立ては大人2名で
製造業

かなり重く丈夫な作りなので組み立て時は大人2名でも慣れないと苦労します。

対象商品:
33489346
2017-08-07
用途:
収納

実験備品収にて購入しました。組立てが少し大変でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする