※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの 軽・中量棚
アズワンの 軽・中量棚本体(単体)
軽量ラック
(2件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33489425
品番
4段 TK73C
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥20,350
販売価格(税別)
¥
18,500
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
120
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
887×437×2100
棚段数(段)
4
色
-
高さ(mm)
2100
材質(本体)
鉄
奥行(mm)
437
間口(mm)
887
棚段数
4
アズワン品番
6-6693-14
均等耐荷重(kg/段)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000