機能
マスフローセンサ(温度補正機能付き)
初期設定流量維持回路付き
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃
湿度:10〜90% RH(結露なきこと)
測定モード
タイマモード:(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)
定体積モード:(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
防爆構造ナシ
アズワン品番1-8141-01
付属品検知管アダプター、チップホルダー
寸法(mm)80×40×140
測定範囲瞬時流量測定範囲:0〜250ml/min
質量(g)300
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度瞬時積算流量精度:±5%(瞬時流量50ml/min以上)
表示部液晶デジタル表示(瞬時流量:ml/min 積算流量:l)