曜日別特売
1DL パッシブ・ドジチューブ ガステック 33491227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッシブ・ドジチューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
測定対象一酸化炭素
アズワン品番8-5007-02
内容量1箱(10本)注文コード33491227品番1DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。
ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。

アズワン品番8-5007-02目盛範囲10~200ppm・hr測定時間(hr)0.5~24測定対象一酸化炭素測定範囲(ppm)0.4~400
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、個人様向けの販売はできません。個人宅への配送もできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33491473
2023-07-12
用途: 家屋内環境状況の確認
建設業・工事業

使用方法、使用環境等の説明をもっと詳しく説明した資料を添えて貰いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする