パッシブ・ドジチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 33491351 品番 3DL
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。
ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。

アズワン品番8-5007-05 目盛範囲1〜10ppm・hr 測定時間(hr)1〜10 測定対象アンモニア 測定範囲(ppm)0.1〜10
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、個人様向けの販売はできません。個人宅への配送もできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33491473
2023-07-12
用途:
家屋内環境状況の確認
建設業・工事業

使用方法、使用環境等の説明をもっと詳しく説明した資料を添えて貰いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする