マグネットパーツトレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33491394 品番 TPT-315
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

マグネット付で保管、整理が簡単です。
収納部の深さを100mmにし、様々な工具などの収納に最適です。
マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。

アズワン品番1-9883-01 材質マグネット(フェライト磁石) 寸法(mm)315×105×160 質量(kg)1.6 材質(本体)スチール 最大荷重(kg)3 用途工具などの保管・整理に。 トラスコ品番300-6298 幅(mm)315 高さ(mm)160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:299
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33491394
2016-10-14
用途:
トラックの工具箱
嶋中モータース 様

強力な磁石で、振動にも強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする