※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッシブ・ドジチューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 測定範囲(ppm)0.2〜200 測定対象硫化水素 注文コード33491403 品番4D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は測定範囲・測定対象など19種類から選べます 他の種類を見る

長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。
ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。

アズワン品番8-5007-06 目盛範囲10〜200ppm・hr 測定時間(hr)1〜48 測定対象硫化水素 測定範囲(ppm)0.2〜200
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、個人様向けの販売はできません。個人宅への配送もできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33491473
2023-07-12
用途:
家屋内環境状況の確認
建設業・工事業

使用方法、使用環境等の説明をもっと詳しく説明した資料を添えて貰いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする