マグネットサイドトレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33491455 品番 TST-190
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×120 材質本体/スチール、マグネット/フェライト 内寸幅(mm)185(トレー) アズワン品番1-9883-04 トラスコ品番300-6310 寸法(mm)190×130×120 質量(g)580 使用荷重(t)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:299
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33491464
2015-03-31
用途:
ローラーキャビネットの横に取り付けて 工具などを置いて使用します

写真で見た感じよりがんじょうに出来ています 多少重い物を載せても落ちません

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする