作業用パーティション オプション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33491726 品番SF-30A-15I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様(高さ1500用)コーナー用柱 材質アルミニウム タイプ(高さ1500用)コ-ナ-用柱 アズワン品番1-7271-11 厚さ(mm)30 寸法(mm)30×30×1500 幅(cm)30 高さ(cm)1500
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする