アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの キャビネット・ツールキャビネット
アズワンの キャビネット・ツールキャビネット本体
ワーキングボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33492173
品番
W330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
3-261-03
引出し数
6
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
212×303×46×6個
高さ(mm)
185
材質(本体)
耐衝撃性スチロール樹脂
奥行(mm)
336
間口(mm)
498
外寸法(mm)
498×336×185
材質(引出し)
スチロール樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
498×336×185