ワーキングボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33492216 品番W232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番3-261-05 引出し数7 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)212×303×46×3個、*crlf*94×303×71×4個 高さ(mm)185 材質(本体)耐衝撃性スチロール樹脂 奥行(mm)336 間口(mm)498 外寸法(mm)498×336×185 材質(引出し)スチロール樹脂 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)498×336×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする