アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの 標準型
ストレージステンレスカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33496687
品番
CHW-3
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,490
販売価格(税別)
¥
45,900
バスケットに入れる
アズワン品番
8-7465-04
材質
SUS304
質量(kg)
約16
段数
3
耐荷重(kg/段)
約15
使用キャスター
Φ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き)
棚間隔(mm)
上段/325、下段225
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×450×785/天板枠、手すり含む870×460×840
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000