アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ロート台
ナイロン被覆アジャストロート架
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33496714
品番
NR-01
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。
耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
仕様
被膜の厚み:80〜200μm
ロート差込口:Φ55mm
材質
白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)
本体寸法(mm)
Φ150×153〜263
アズワン品番
5-5705-01